HAK-101-R-30-300-WH 抗菌アクリルドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563918 HAK-101-R-30-300-WH 抗菌アクリルドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563918 HAK-101-R-30-300-WH 抗菌アクリルドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563918 HAK-101-R-30-300-WH 抗菌アクリルドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563918

抗菌アクリルドアハンドル 両面

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1組 寸法L(mm)300 仕上抗菌ホワイト 注文コード69563918 品番HAK-101-R-30-300-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は寸法L・仕上など18種類から選べます 他の種類を見る

抗菌・抗ウイルス仕様のアクリルハンドルです。
従来の抗菌材と比べて10倍の抗菌性。

材質アクリル 寸法L(mm)300 寸法H(mm)75 寸法(Φmm)30 寸法C(mm)270 適合扉厚(mm)10〜40 仕上抗菌ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする