K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 引戸金具・折戸金具
K9(駒谷)の 引手・手掛け
積層舟底引手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69564119
品番
SD-60-WH
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
取付箇所に合わせて、サイズ・色からお選び下さい。
材質
積層強化木
色
ホワイト
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
8
寸法W(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応