K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 引戸金具・折戸金具
K9(駒谷)の 引手・手掛け
積層舟底引手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69564146
品番
SD-75-RE
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
取付箇所に合わせて、サイズ・色からお選び下さい。
材質
積層強化木
色
レッド
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
9
寸法W(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応