K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 引戸金具・折戸金具
K9(駒谷)の 引手・手掛け
積層舟底引手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
105
色
ホワイト
注文コード
69564198
品番
SD-105-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥540
この商品は
寸法L・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
取付箇所に合わせて、サイズ・色からお選び下さい。
材質
積層強化木
色
ホワイト
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
12
寸法W(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応