K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 引戸金具・折戸金具
K9(駒谷)の 引手・手掛け
積層掘込引手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69564277
品番
HD-80-WH
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
取付箇所に合わせて、サイズ・色からお選び下さい。
手掛け付きです。
材質
積層強化木
色
ホワイト
寸法L(mm)
80、(L)72
寸法H(mm)
15
寸法t(mm)
4
寸法W(mm)
30、(W)22
RoHS指令(10物質対応)
対応