HD-110-RE 積層掘込引手 K9(駒谷) 69564304 HD-110-RE 積層掘込引手 K9(駒谷) 69564304

積層掘込引手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69564304 品番 HD-110-RE
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

取付箇所に合わせて、サイズ・色からお選び下さい。
手掛け付きです。

材質積層強化木 レッド 寸法L(mm)110、(L)102 寸法H(mm)16 寸法t(mm)4 寸法W(mm)35、(W)26 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする