曜日別特売
AD-33W 戸車 V型 K9(駒谷) 69564575

 

AD-33W 戸車 V型 K9(駒谷) 69564575
AD-33W 戸車 V型 K9(駒谷) 69564575

戸車 V型

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)11耐荷重(2ヶ当り)(kg)40注文コード69564575品番AD-33W
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。

付属品ビス2本入り材質(車輪)ジュラコン(R)タイプV型寸法H(mm)25.5寸法A(mm)68寸法F(mm)33寸法D(mm)11寸法E(mm)Φ4寸法B(mm)57寸法C(mm)14寸法I(mm)10寸法J(mm)5耐荷重(2ヶ当り)(kg)40寸法G(mm)40寸法K(mm)9材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 壊れたものの交換用

壊れたものに型番がなかったため、ページ上のサイズを参考に注文しましたが、ぴったりはまりスムーズに動かせるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする