K9(駒谷)
戸車 V型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
11
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
注文コード
69564609
品番
AD-33VU
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・耐荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。
付属品
ビス2本入り
材質(車輪)
ジュラコン(R)
タイプ
V型
寸法L(mm)
3
寸法H(mm)
25.5
寸法A(mm)
68
寸法F(mm)
33
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
Φ4
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
14
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
5
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
寸法G(mm)
40
寸法K(mm)
9
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応