HT-R60L ペーパーホルダー付らくらく肘掛手すり600mm(左) ペーパーホルダー付肘掛手すり K9(駒谷) 69565835 HT-R60L ペーパーホルダー付らくらく肘掛手すり600mm(左) ペーパーホルダー付肘掛手すり K9(駒谷) 69565835 HT-R60L ペーパーホルダー付らくらく肘掛手すり600mm(左) ペーパーホルダー付肘掛手すり K9(駒谷) 69565835 HT-R60L ペーパーホルダー付らくらく肘掛手すり600mm(左) ペーパーホルダー付肘掛手すり K9(駒谷) 69565835 HT-R60L ペーパーホルダー付らくらく肘掛手すり600mm(左) ペーパーホルダー付肘掛手すり K9(駒谷) 69565835 HT-R60L ペーパーホルダー付らくらく肘掛手すり600mm(左) ペーパーホルダー付肘掛手すり K9(駒谷) 69565835

ペーパーホルダー付肘掛手すり

(1件のレビュー)
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69565835 品番HT-R60L ペーパーホルダー付らくらく肘掛手すり600mm(左)
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

「肘掛」と「手すり」と「ペーパーホルダー」を一体化させた機能美満載の”らくらくシリーズ”。
これでトイレも快適空間に早変わりです。

材質ホワイトアッシュ無垢材 幅(mm)600 高さ(mm)550 奥行(mm)114 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69565817
2024-02-27
用途:
高齢者の立ち座り
サービス業

部品点数も少なく、直ぐに取り付けできたが、取り付け要領等のペーパーが付いていれば、不慣れな方にもより親切ではなかろうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする