K9(駒谷)
K9(駒谷)の 内装資材
K9(駒谷)の 欄間・組子
中抜障子(枠付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12組)
寸法H
開口高さ:247尺寸分
注文コード
69566797
品番
KWF-100 麻の葉
参考基準価格(税別)
¥124,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
中抜障子の枠付きタイプです。
材質
米桧
寸法H
開口高さ:247尺寸分
寸法W
開口幅:148尺寸分
厚さ(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応