K9(駒谷)
K9(駒谷)の 内装資材
K9(駒谷)の 欄間・組子
中抜障子(枠付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12組)
寸法H
開口高さ:230尺寸分
注文コード
69566815
品番
KWF-106 桐
参考基準価格(税別)
¥110,400
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
中抜障子の枠付きタイプです。
材質
米桧
寸法H
開口高さ:230尺寸分
寸法W
開口幅:146.5尺寸分.厘
厚さ(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応