K9(駒谷)
K9(駒谷)の 内装資材
K9(駒谷)の 欄間・組子
高級彫刻ランマ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
寸法H
80尺寸分
寸法W
450尺寸分
寸法
彫の深さ:1寸.分
注文コード
69567147
品番
近江八景 1寸
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法W・寸法
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
通風や採光のためのランマに彫刻をほどこして、繊細かつ風格のある日本間を演出するためには欠かせない存在です。
材質
中国杉
寸法
彫の深さ:1寸.分
寸法H
80尺寸分
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法W
450尺寸分