U字結束線 ステンレス製

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(110本) 注文コード 69569019 品番 21×450
販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。

長さ(mm)450 線径(mm)0.8 番手#21 材質SUS304 質量(g)200 用途鉄筋の結束
注意
用途以外に使用しないでください。
端面で指を切らないようにご注意ください。
製品の使用時は手袋などを装着して行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
ネットフェンス固定
東武鉄道株式会社 様 (運輸・通信業)

寸法が一定でカットされていてとても使いやすい。
何度か購入させてもらっている。

1人が参考にしています
2025-09-11
用途:
雨樋への資材固定
卸売・小売業

長さや材質がジャストフィットしており、大変作業効率が良かった。
無くなり次第再度購入したいと思います。

1人が参考にしています
2025-04-11
用途:
金網の取り付け
株式会社 YS.ポークブレーン 様 (農・林・水産業)

通常は鉄筋の結束用に使用していますが、今回は野外の金網フェンスの取り付けでしようしました。ステンレス製品がなかなかお店に置いてなかったものですからありがたかったです。

2025-02-06
用途:
支柱とネットの固定
製造業

風でネットがゆらゆらしないように支柱へ固定しました。
カットしてあり、また細いので、使いやすく作業しやすかったです。

対象商品:
69569019
2025-05-03
用途:
メッシュの結束に使用
農・林・水産業

値段が安いから心配してたけど、なかなか使いやすかったな

2025-04-19
用途:
ポールとポールをつなげ囲いを作る。
その他業種

切れずに巻ける。ただもう少し長さがあればよかったと思う。。

対象商品:
69569003
2024-08-24
用途:
害獣防止用ワイヤーメッシュの結束用に
農・林・水産業

以前はホームセンターで購入していたが
モノタロウブランドで発見したので即購入

長さも十分だし、太さもちょうどいい
素晴らしいコスパで、獣害防止用ワイヤーメッシュの
結束用としては、超おすすめの逸品である

対象商品:
69569003
2024-02-18
用途:
シシ柵の補強、補修
農・林・水産業

あらかじめ適度な長さに切れているので便利。あと数センチ長ければ完璧。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする