セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 安全ベスト・タスキ
セーフラン安全用品の 安全ベスト
セーフラン安全用品の ベスト型 安全ベスト
メッシュ反射ベスト 21601-OR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
69569064
品番
21601-OR
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
メッシュタイプで蒸れにくい反射ベストです。
反射帯がしっかり反射します。
フロント面ファスナーのシンプル構造。
蛍光色で高視認性。
用途
夜間の警備や作業などに。
工事現場、建築現場、交通整理などに。
夜間の散歩におススメです。
仕様
フロント面ファスナー、ポケットなし
材質
ポリエステル
サイズ
XXL
着丈(cm)
約66(平置き)
色(本体)
蛍光オレンジ
身幅(cm)
約64(平置き)
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※縫製や素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。