※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)20
仕様クリーン/銅系・フッ素系不可シリーズ:(20) 銅系・フッ素系不可シリーズ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード69569825
品番20-CDQSWB16-20DM
参考基準価格(税別)¥7,650
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など240種類から選べます
他の種類を見る