※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30仕様クリーン/銅系・フッ素系不可シリーズ:(20) 銅系・フッ素系不可シリーズ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード69569834品番20-CDQSWB20-30DC
参考基準価格(税別)¥9,790販売価格(税込)¥9,788販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など240種類から選べます他の種類を見る