※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)10 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様 1: 耐熱/耐寒仕様:-、オーダーメイド仕様 2: 低速仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 3: 両ロッド形シリンダのピストンロッド先端特殊仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 4: 材質特殊:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 5: ロッド側インロー付仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 6: 食 注文コード69569843 品番CDQSWB12-10DC-M9BVZ
参考基準価格(税別)¥14,690 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など240種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動・両ロッド リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ストローク(mm)10 ボディオプション(C) ラバークッション付 チューブ内径(Φmm)12 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様 1: 耐熱/耐寒仕様:-、オーダーメイド仕様 2: 低速仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 3: 両ロッド形シリンダのピストンロッド先端特殊仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 4: 材質特殊:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 5: ロッド側インロー付仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 6: 食

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする