CDQSWB12-10DCM-M9BVL-XB13 CQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッド SMC 69569868

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様 1: 耐熱/耐寒仕様:-、オーダーメイド仕様 2: 低速仕様:(-XB13) 低速シリンダ (5~50mm/s)、オーダーメイド仕様 3: 両ロッド形シリンダのピストンロッド先端特殊仕様:-、オーダーメイド仕様 4: 材質特殊:-、オーダーメイド仕様 5: ロッド側インロー付仕様:-、オーダーメイド仕様 6: 食品機械用グリース仕様:-、ストロークオプション:注文コード69569868品番CDQSWB12-10DCM-M9BVL-XB13
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
作動方式複動・両ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)10ボディオプション(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)12仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様 1: 耐熱/耐寒仕様:-、オーダーメイド仕様 2: 低速仕様:(-XB13) 低速シリンダ (5~50mm/s)、オーダーメイド仕様 3: 両ロッド形シリンダのピストンロッド先端特殊仕様:-、オーダーメイド仕様 4: 材質特殊:-、オーダーメイド仕様 5: ロッド側インロー付仕様:-、オーダーメイド仕様 6: 食品機械用グリース仕様:-、ストロークオプション:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする