※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)13 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様 1: 耐熱/耐寒仕様:-、オーダーメイド仕様 2: 低速仕様:-、オーダーメイド仕様 3: 両ロッド形シリンダのピストンロッド先端特殊仕様:-、オーダーメイド仕様 4: 材質特殊:-、オーダーメイド仕様 5: ロッド側インロー付仕様:-、オーダーメイド仕様 6: 食品機械用グリース仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード69569895 品番CDQSWB12-13D-X633
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など240種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動・両ロッド リード線(m)- オートスイッチ追記号- ストローク(mm)13 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) チューブ内径(Φmm)12 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様 1: 耐熱/耐寒仕様:-、オーダーメイド仕様 2: 低速仕様:-、オーダーメイド仕様 3: 両ロッド形シリンダのピストンロッド先端特殊仕様:-、オーダーメイド仕様 4: 材質特殊:-、オーダーメイド仕様 5: ロッド側インロー付仕様:-、オーダーメイド仕様 6: 食品機械用グリース仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする