CDQSWB12-15D-X235 CQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッド SMC 69569938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)15仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様 1: 耐熱/耐寒仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 2: 低速仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 3: 両ロッド形シリンダのピストンロッド先端特殊仕様:(-X235) 両ロッド形シリンダのピストンロッド先端の変更、オーダーメイド仕様 4: 材質特殊:-、オーダーメイド仕様 5: ロッド側インロー付仕様:-、オーダーメイド仕様 6: 食品機械用グリース仕様:-注文コード69569938品番CDQSWB12-15D-X235
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
作動方式複動・両ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)15ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)チューブ内径(Φmm)12仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様 1: 耐熱/耐寒仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 2: 低速仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 3: 両ロッド形シリンダのピストンロッド先端特殊仕様:(-X235) 両ロッド形シリンダのピストンロッド先端の変更、オーダーメイド仕様 4: 材質特殊:-、オーダーメイド仕様 5: ロッド側インロー付仕様:-、オーダーメイド仕様 6: 食品機械用グリース仕様:-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする