※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)20
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様 1: 耐熱/耐寒仕様:-、オーダーメイド仕様 2: 低速仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 3: 両ロッド形シリンダのピストンロッド先端特殊仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 4: 材質特殊:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 5: ロッド側インロー付仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイ
注文コード69569965
品番CDQSWB12-20DM-M9BAL
参考基準価格(税別)¥15,620
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など240種類から選べます
他の種類を見る