※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)20 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様 1: 耐熱/耐寒仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 2: 低速仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 3: 両ロッド形シリンダのピストンロッド先端特殊仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 4: 材質特殊:(-X271) シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様、オーダーメイド仕様 5: ロッド側インロー付仕様:-、オーダーメイド仕様 6: 食品機械用グリース 注文コード69570008 品番CDQSWB12-20D-X271
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など240種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動・両ロッド リード線(m)- オートスイッチ追記号- ストローク(mm)20 ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ) チューブ内径(Φmm)12 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様 1: 耐熱/耐寒仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 2: 低速仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 3: 両ロッド形シリンダのピストンロッド先端特殊仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 4: 材質特殊:(-X271) シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様、オーダーメイド仕様 5: ロッド側インロー付仕様:-、オーダーメイド仕様 6: 食品機械用グリース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする