CDQSWB12-20D-XB13 CQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッド SMC 69570017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSW - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 両ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様 1: 耐熱/耐寒仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 2: 低速仕様:(-XB13) 低速シリンダ (5~50mm/s)、オーダーメイド仕様 3: 両ロッド形シリンダのピストンロッド先端特殊仕様:-、オーダーメイド仕様 4: 材質特殊:-、オーダーメイド仕様 5: ロッド側インロー付仕様:-、オーダーメイド仕様 6: 食品機械用グリース仕様:-、ストロークオプション:製作可能スト注文コード69570017品番CDQSWB12-20D-XB13
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
作動方式複動・両ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)20ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)チューブ内径(Φmm)12仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様 1: 耐熱/耐寒仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 2: 低速仕様:(-XB13) 低速シリンダ (5~50mm/s)、オーダーメイド仕様 3: 両ロッド形シリンダのピストンロッド先端特殊仕様:-、オーダーメイド仕様 4: 材質特殊:-、オーダーメイド仕様 5: ロッド側インロー付仕様:-、オーダーメイド仕様 6: 食品機械用グリース仕様:-、ストロークオプション:製作可能スト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする