※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)10仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様 1: 耐熱/耐寒仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 2: 低速仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 3: 両ロッド形シリンダのピストンロッド先端特殊仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、オーダーメイド仕様 4: 材質特殊:(-X271) シール用パッキン材質フッ素ゴム仕様、オーダーメイド仕様 5: ロッド側インロー付仕様:-、オーダーメイド仕様 6: 食品機械用グリース注文コード69570175品番CDQSWB16-10D-X271
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,148販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など240種類から選べます他の種類を見る