※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)10
チューブ内径(Φmm)12
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード69572239
品番CDQSXB12-10DCM-M9NVL
参考基準価格(税別)¥14,080
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など165種類から選べます
他の種類を見る