※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)30
チューブ内径(Φmm)12
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:標準ストローク
注文コード69572363
品番CDQSXB12-30DCM-M9BWM
参考基準価格(税別)¥15,790
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など165種類から選べます
他の種類を見る