※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:10mm、ストロークS2-S1:10mm、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
注文コード69573876
品番CDQSB12-10+10DM-M9BVL-XC11
参考基準価格(税別)¥20,130
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます
他の種類を見る