※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:10mm、ストロークS2-S1:40mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
ボディオプション(C) ラバークッション付
注文コード69573894
品番CDQSB12-10+40DC-X636
参考基準価格(税別)¥38,890
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます
他の種類を見る