CDQSB12-14+9DC-XC11 CQS-XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC 69573903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS-XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:14mm、ストロークS2-S1:9mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなしボディオプション(C) ラバークッション付注文コード69573903品番CDQSB12-14+9DC-XC11
参考基準価格(税別)¥16,340販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-ボディオプション(C) ラバークッション付チューブ内径(Φmm)12仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:14mm、ストロークS2-S1:9mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする