※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS-XC11/X636 - デュアル行程シリンダ/標準形: 複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)12 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:15mm、ストロークS2-S1:10mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし ボディオプション(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ 注文コード69573919 品番CDQSB12-15+10DCM-XC11
参考基準価格(税別)¥16,610 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動・片ロッド リード線(m)- オートスイッチ追記号- ボディオプション(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ チューブ内径(Φmm)12 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:15mm、ストロークS2-S1:10mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする