※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:15mm、ストロークS2-S1:15mm、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ボディオプション(C) ラバークッション付
注文コード69573928
品番CDQSB12-15+15DC-M9BL-XC11
参考基準価格(税別)¥22,770
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます
他の種類を見る