※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)12仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:20mm、ストロークS2-S1:10mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなしボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード69573955品番CDQSB12-20+10DM-XC11
参考基準価格(税別)¥14,910販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます他の種類を見る