※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:25mm、ストロークS2-S1:25mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
ボディオプション(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ
注文コード69574016
品番CDQSB12-25+25DCM-X636
参考基準価格(税別)¥40,920
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます
他の種類を見る