※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)12仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:5mm、ストロークS2-S1:35mm、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しボディオプション(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ注文コード69574077品番CDQSB12-5+35DCM-M9BV-X636
参考基準価格(税別)¥44,770販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます他の種類を見る