※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)12仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:9mm、ストロークS2-S1:14mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなしボディオプション(C) ラバークッション付注文コード69574095品番CDQSB12-9+14DC-XC11
参考基準価格(税別)¥15,510販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます他の種類を見る