※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)16仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:10mm、ストロークS2-S1:10mm、オートスイッチ:M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しボディオプション(C) ラバークッション付注文コード69574104品番CDQSB16-10+10DC-M9BAVZ-XC11
参考基準価格(税別)¥26,460販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます他の種類を見る