※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)16仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:10mm、ストロークS2-S1:5mm、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しボディオプション(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ注文コード69574129品番CDQSB16-10+5DCM-M9BVM-XC11
参考基準価格(税別)¥22,770販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます他の種類を見る