※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)16仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:20mm、ストロークS2-S1:20mm、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しボディオプション(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ注文コード69574253品番CDQSB16-20+20DCM-M9BL-X636
参考基準価格(税別)¥46,810販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます他の種類を見る