※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)16仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:30mm、ストロークS2-S1:0mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなしボディオプション(C) ラバークッション付注文コード69574357品番CDQSB16-30+0DC-XC11
参考基準価格(税別)¥18,370販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます他の種類を見る