01271 PSプレミアム マルチミスト ウイルソン 69579151

01271 PSプレミアム マルチミスト ウイルソン 69579151 01271 PSプレミアム マルチミスト ウイルソン 69579151

PSプレミアム マルチミスト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード69579151 品番01271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃のツヤとスベリを体感して下さい。シュシュっとボディにスプレーして拭きあげるだけで、脅威のスベスベ度120%(当社比)を実現。拭き上げたその時点で、被膜化・速乾し、使用する度に被膜が重なり、より強い被膜になります。さらに、熱いボディに使用してもムラになりにくい、安心設計です。

危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69579151
2016-01-29
用途:
ボデーコートとして
株式会社サトー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

簡単に艶、滑り、撥水効果有りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする