PPロープ 玉巻

(13件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 69580709 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。
玉巻タイプでコンパクト収納に困りません。
細幅タイプなので取り扱いやすく簡単に結束が出来ます。

太さ(Φmm)3 長さ(m)約80 材質ポリプロピレン 質量(g)約120 用途荷造り梱包や結束に
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火気のある場所での使用はしないでください。
※ケガをしないよう作業する際は手袋などをはめて作業してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69580709 - 86332495 M176 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト ユタカメイク 1個 399 税込439 ナショナルブランドの相当品です
69580709 - 39553841 TPS-380 PSロープ TRUSCO PSロープ TRUSCO 1巻 359 税込395 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
工事現場片付け作業
有限会社嶺望建設 様

配達が早くて助かる。値段も安く工事用品として
いつも利用してる。

2025-08-11
用途:
ズッキーニの1本仕立てに
医療・福祉・介護関連業

趣味の家庭菜園でズッキーニを1本仕立てにする際にイボ竹に茎を縛り付けるのに使っています。安いし大きさも小さいので扱いやすいです。

2025-07-09
用途:
段ボールの梱包
その他業種

レビュー通りいい製品でした。
段ボールの廃棄時によく使います。紐の繊維が束になっているので切っても先端がパラパラにならず気に入っています。

2025-04-14
用途:
荷物の梱包
サービス業

太さがちょうどよくしっかりと縛ることができます
中から引き出す仕様のため絡まらず使いやすいです
リーズナブルな価格で次回も使用したいと思います

対象商品:
69580736
2024-07-29
用途:
会社と自宅で使用してます
建設業・工事業

段ボールや梱包で使用してます。 巻きが使いやすく丈夫です。

対象商品:
69580736
2023-12-02
用途:
農業用の竹、木等の縛り
その他業種

強度が良く、締め付けにこの太さがしっかり結び付けれて良い、、

対象商品:
69580709
2023-11-03
用途:
空きダンボールを束ねるのに使用する
京免製畳有限会社 様 (製造業)

思ったより使い易い。丈夫で安くて、早く届いたので良かった

対象商品:
69580709
2023-09-05
用途:
荷締め
教育・研究機関

荷締めに使用していますが,何ら問題なく使用しています.安価で有用と思います.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする