PPロープ 玉巻

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 69580736 品番 -
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。
玉巻タイプでコンパクト収納に困りません。
細幅タイプなので取り扱いやすく簡単に結束が出来ます。

太さ(Φmm)4 長さ(m)約100 材質ポリプロピレン 質量(g)約200 用途荷造り梱包や結束に
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火気のある場所での使用はしないでください。
※ケガをしないよう作業する際は手袋などをはめて作業してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:459

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
工事現場片付け作業
有限会社嶺望建設 様

配達が早くて助かる。値段も安く工事用品として
いつも利用してる。

2025-08-11
用途:
ズッキーニの1本仕立てに
医療・福祉・介護関連業

趣味の家庭菜園でズッキーニを1本仕立てにする際にイボ竹に茎を縛り付けるのに使っています。安いし大きさも小さいので扱いやすいです。

2025-07-09
用途:
段ボールの梱包
その他業種

レビュー通りいい製品でした。
段ボールの廃棄時によく使います。紐の繊維が束になっているので切っても先端がパラパラにならず気に入っています。

2025-04-14
用途:
荷物の梱包
サービス業

太さがちょうどよくしっかりと縛ることができます
中から引き出す仕様のため絡まらず使いやすいです
リーズナブルな価格で次回も使用したいと思います

対象商品:
69580736
2024-07-29
用途:
会社と自宅で使用してます
建設業・工事業

段ボールや梱包で使用してます。 巻きが使いやすく丈夫です。

対象商品:
69580736
2023-12-02
用途:
農業用の竹、木等の縛り
その他業種

強度が良く、締め付けにこの太さがしっかり結び付けれて良い、、

対象商品:
69580709
2023-11-03
用途:
空きダンボールを束ねるのに使用する
京免製畳有限会社 様 (製造業)

思ったより使い易い。丈夫で安くて、早く届いたので良かった

対象商品:
69580709
2023-09-05
用途:
荷締め
教育・研究機関

荷締めに使用していますが,何ら問題なく使用しています.安価で有用と思います.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする