※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
CRA1/CDRA1-Z - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
(190) 190°
サイズ
100mm
クッション
(-) なし
注文コード
69583545
品番
CDRA1BJ100-190Z-M9B
参考基準価格(税別)
¥81,510
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・サイズ・クッション
など
706
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
サイズ
100mm
クッション
(-) なし
揺動角度
(190) 190°
ポートねじの種類
(-) Rc 3/8
軸形式
(J) 両軸(丸軸、四面取り)
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し