曜日別特売
TC-200A サンライト TC-200A 出光NTG 69583718

サンライト TC-200A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1缶(20L)注文コード69583718品番TC-200A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。
アルミ合金、銅合金に対して優れた防食性を有し、ワークの変色を防止します。
混入油分の分離性が優れているため、液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。
防腐性、防カビ性に優れており、液寿命が大幅に延長されます。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。
塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。

容量(L)20規格JIS A2種2号相当pH8.9引火点(℃)なし外観(希釈液)無色透明動粘度(mm2/s)8.2(原液・40℃)危険物の類別非危険物表面張力(mN/m)35.0(25℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする