出光NTG
サンカット EF-32N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1缶(20L)
注文コード
69583955
品番
EF-32N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
不活性タイプのため、非鉄金属の加工に適しています。
用途
鋼・合金鋼の歯切り加工。鋼・合金鋼のホブ加工。
容量(L)
20
規格
JIS N2種3号相当
引火点(℃)
220
外観
淡黄色透明
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
31.8(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
色(ASTM)
L1.0
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません