ニグタイトLE

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 69584226 品番 No.2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

優れた精油鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤・防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。
極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。

用途
一般機械の軸受。
バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑。
その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑。
商品タイプリチウムグリース 特性極圧性、付着性、耐水性、耐熱性、機械安定性 使用目的潤滑 滴点192℃ 外観黄褐色バター状 混和ちょう度275 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
ミキサープラントのグリスアップ
製造業

使いやすく粘性も丁度いい感じで満足です。
量も月1の交換で済むので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする