ニグタイトM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 69584348 品番 No.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

二硫化モリブデン入りなので、耐荷重性に優れている。
酸化安定性・機械安定性が優れているので、長時間使用可能です。
耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。

商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐荷重性、酸化安定性、機械安定性、耐水性 用途各種建設機械の軸受・ギヤ・ピンの潤滑。各種産業機械の転がり・滑り軸受の潤滑。鉄道車両の車輪の軸受。 使用目的潤滑、鉄道車両の車輪の軸受 滴点189℃ 外観黒色バター状 混和ちょう度318(25℃) 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする