キングスターEP

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 69584375 品番 No.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

有機モリブデン入りなので、耐摩耗性に優れています。
ポリマー入りなので付着性に優れます。
酸化安定性・機械安定性が優れています。
極圧性が優れています。
長寿命です。
防錆性・耐水性が優れています。

用途
各種建設機械の軸受・歯車・ピン・ブッシュの潤滑。
一般作業機械の軸受潤滑。
各種ギヤー・モーターの潤滑。
衝撃荷重・高荷重摺動部の潤滑。
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性、極圧性、防錆性、耐水性、耐衝撃、耐荷重 使用目的潤滑 滴点192℃ 外観黄色バター状 混和ちょう度325(25℃) 危険物の類別非危険物 粘度(mm2/s)154.3(40℃)、13.18(100℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69584418
2025-07-09
用途:
機械
東 林業 様 (農・林・水産業)

グリスの使用感は荷重のかかるピンブッシュにはとても良い
硬さも二種類あるので季節に応じて使い分けできるのも良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする