※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カートリッジシャーシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400g×20本) 注文コード 69584463 品番 No.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。
特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。

用途
小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。
各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。
鉄道車両の車輪の軸受。
各種産業機械の転がり・すべり軸受。
商品タイプカルシウム石けんグリース 滴点100℃ 外観褐色バター状 混和ちょう度320(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
※現場配送はご対応できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする