画像準備中

カートリッジモリブデン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400g×20本) 注文コード 69584646 品番 No.1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

二硫化モリブデン入なので、耐摩耗性に優れています。
耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
酸化安定性・機械安定性に優れているので、長期間使用できます。

用途
各種建設機械の軸受・ギヤー・ピン。
各種産業機械の転がり・すべり軸受。
鉄道車両の車輪の軸受。
商品タイプモリブデン入りリチウムグリース 特性耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性 滴点190℃ 外観黒色バター状 混和ちょう度320(25℃) 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする